Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abst ASW/WSW 20 x 28 x 7 L 4,0 Z201


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4442360
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000001758
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifer
dicht
Dichtring
Dichtung
Abstreifer ASW WSW 000200 20 x 28 x 7 L 4,0 Wkst. Z201
Weitere Informationen:
Innen Ø:
20,00 mm
Außen Ø:
28,00 mm
Höhe:
7,00 mm
Nutbreite:
4,00 mm
HTN:
WSW000200-Z201
Bezeichnung:
Hydraulik-Abstreifer
Typ:
ASW
Material:
Z201
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,35*
€ 111,0865
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,87*
€ 110,5153
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,57*
€ 106,5883
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,19*
€ 102,5661
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,05*
€ 86,9295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.