Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abst ASW/WSW 18 x 26 x 7 L 4,0 Z201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4442330
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000013367
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifer
dicht
Dichtring
Dichtung
Abstreifer ASW WSW 000180 18 x 26 x 7 L 4,0 Wkst. Z201
Weitere Informationen:
Innen Ø:
18,00 mm
Außen Ø:
26,00 mm
Höhe:
7,00 mm
Nutbreite:
4,00 mm
HTN:
WSW000180-Z201
Bezeichnung:
Hydraulik-Abstreifer
Typ:
ASW
Material:
Z201
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7057*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,225*
€ 1,45775
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9057*
€ 1,07778
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8757*
€ 1,04208
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7057*
€ 0,83978
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.