Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abst ASW/WSW 16 x 24 x 7 L 4,0 Z201


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4442310
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000021774
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifer
dicht
Dichtring
Dichtung
Abstreifer ASW WSW 000160 16 x 24 x 7 L 4,0 Wkst. Z201
Weitere Informationen:
Innen Ø:
16,00 mm
Außen Ø:
24,00 mm
Höhe:
7,00 mm
Nutbreite:
4,00 mm
HTN:
WSW000160-Z201
Bezeichnung:
Hydraulik-Abstreifer
Typ:
ASW
Material:
Z201
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6751* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,40*
€ 102,816
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,87*
€ 102,1853
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,99*
€ 98,7581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,04*
€ 95,2476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,51*
€ 80,3369
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.