Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abst ASW/WSW 14 x 20 x 5 L 2,6 Z201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4442290
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000006733
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifer
dicht
Dichtring
Dichtung
Abstreifer ASW WSW 000140 14 x 20 x 5 L 2,6 Wkst. Z201
Weitere Informationen:
Innen Ø:
14,00 mm
Außen Ø:
20,00 mm
Höhe:
5,00 mm
Nutbreite:
2,60 mm
HTN:
WSW000140-Z201
Bezeichnung:
Hydraulik-Abstreifer
Typ:
ASW
Material:
Z201
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6725*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1608*
€ 1,38135
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8625*
€ 1,02638
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8525*
€ 1,01448
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6725*
€ 0,80028
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.