Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abst ASW/WSW 12 x 18 x 5 L 2,6 Z201


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4442260
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000013366
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifer
dicht
Dichtring
Dichtung
Abstreifer ASW WSW 000120 12 x 18 x 5 L 2,6 Wkst. Z201
Weitere Informationen:
Innen Ø:
12,00 mm
Außen Ø:
18,00 mm
Höhe:
5,00 mm
Nutbreite:
2,60 mm
HTN:
WSW000120-Z201
Bezeichnung:
Hydraulik-Abstreifer
Typ:
ASW
Material:
Z201
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6295* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,03*
€ 96,4257
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,47*
€ 95,7593
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,31*
€ 91,9989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 74,94*
€ 89,1786
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,95*
€ 74,9105
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.