Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abst DA22/WD22 30 x 38 x 6 L 5,0 Z201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4442170
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000002397
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstreifer
dicht
Dichtring
Dichtung
Abstreifer DA 22 WD22 00300 30 x 38 x 6 L 5,0 Wkst. Z201
Weitere Informationen:
Innen Ø:
30,00 mm
Außen Ø:
38,00 mm
Nutbreite:
5,00 mm
Bohrungs-Ø:
33,00 mm
HTN:
WD2200300-Z201
Bezeichnung:
Hydraulik-Abstreifer
Typ:
DA22
Material:
Z201
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,2456*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6526*
€ 4,34659
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5626*
€ 4,23949
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,1939*
€ 3,80074
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7537*
€ 2,0869
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,5156*
€ 1,80356
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2456*
€ 1,48226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.