Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Kuehlerschl DIN73411/79 NW18x3,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4403350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4403350
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
kühlerschlauch
Gi Kuehlerschlauch DIN 73411/79 NW 18 x 3,5mm 4 bar BD 20°C schwarz
Weitere Informationen:
Innen Ø:
18 mm
Wandstärke:
3,5 mm
Außen Ø:
25 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 40 MTR
Rollenlänge:
40 MTR
Betriebsdruck:
4 bar/20 °C
Biegeradius:
180 mm
Typ:
Kühlerschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
EPDM
Norm:
analog DIN 73411/79
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +125 °C
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Schlauch, DIN 73411/79
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 12,93*
€ 15,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 12,28*
€ 14,61
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,86*
€ 14,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,49*
€ 13,67
pro Meter
ab 40 Meter
€ 7,07*
€ 8,41
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,90*
€ 8,21
pro Meter
ab 120 Meter
€ 6,03*
€ 7,18
pro Meter
ab 200 Meter
€ 5,17*
€ 6,15
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,29*
€ 5,11
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.