Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikasil® E-Plus schwarz 300ml Kart.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4385340
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     4385340
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
bau-silikon sika
bau silikon
bau-silikon schwarz
Silikon-Dichtstoff Sikasil E-Plus schwarz Kartusche a 300 ml Sika-Nr. 26402
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kartusche
Gebindegröße:
300 ml
Farbe:
schwarz
Typ:
Sikasil-E plus
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +180 °C
Ausführung:
Acetatsystem
Hersteller:
Sika
Marke:
Sikasil
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sika Dichtstoff, Dichtstoff, Klebstoff, Sikasil, Silikon, E-plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,05008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 12,42084* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 185,36004*
€ 220,57845
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 182,91*
€ 217,6629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 180,85008*
€ 215,2116
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 175,48008*
€ 208,8213
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 149,05008*
€ 177,3696
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Innotech
10157794
ab € 26,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.