Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sy-Welle-LW- Alu 180 AT10/ 22-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4384120
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     4384120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Synchronwelle
Antrieb
Welle
Zahnriemen
Synchronwelle LW Alu 180 AT10/ 22 -0
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
22 Stück
Bordscheibenanzahl:
0 Stück
Breite in:
180 mm
Material:
Alu
Teilung:
AT10
Scheibe:
Aluminium, RoHS-konform
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.