Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 24,00 x 1,50 MVQ 70 rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4365500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4365500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
O-Ring
MVQ
dicht
Dichtring
O-Ring 24,00 x 1,50 MVQ 70 rot
Weitere Informationen:
Innen Ø:
24,00 mm
Schnur Ø:
1,50 mm
Material:
MVQ
Härte:
70 Shore A
Farbe:
rot
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1443*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,286*
€ 12,24034
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,066*
€ 1,26854
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4484*
€ 0,5336
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2073*
€ 0,24669
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1933*
€ 0,23003
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1853*
€ 0,22051
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1443*
€ 0,17172
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.