Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 15,54 x 2,62 MVQ 70 rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4364580
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4364580
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
O-Ring
MVQ
dicht
Dichtring
O-Ring 15,54 x 2,62 MVQ 70 rot AS- 114
Weitere Informationen:
Innen Ø:
15,54 mm
Schnur Ø:
2,62 mm
Material:
MVQ
Härte:
70 Shore A
Farbe:
rot
Prüfnorm:
DIN ISO 3601
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1264*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,004*
€ 13,09476
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,141*
€ 1,35779
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4796*
€ 0,57072
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2596*
€ 0,30892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1804*
€ 0,21468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1684*
€ 0,2004
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1614*
€ 0,19207
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1264*
€ 0,15042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.