Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® 225 niedrigfest 50ml Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-42890
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     231543
EAN/GTIN:
     5010266223322
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Loctite Schraubensicherung 225 niedrigfest Flasche a 50 ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
50 ml
Farbe:
braun
Produktbereich:
Anaerober Klebstoff
Typ:
Loctite 225
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrenhinweis:
H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 40,29*
€ 45,15*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,36*
€ 47,59*
15 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 37,57*
€ 47,82*
1
€ 3,19*
ab € 39,46*
€ 50,26*
Lager 334
13
1
Frei Haus
ab € 56,80*
€ 71,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,36*
€ 83,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 1,136* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.