Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBR-SBR-Feinriefen. 1200x4mm-1 oelbest sw


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-428830
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     309637100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Feinriefenmatte
Feinriefenmatte
Gummimatte
Standard
Gummi - Feinriefenmatte NBR-SBR-Qualitaet A-NG 65-00 oelbestaendig schwarz 4,0 mm dick 1 Einlg. 1200 mm breit
Weitere Informationen:
Dicke:
4 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
1200 mm
Farbe:
schwarz
Einlage:
Gewebe
Ölbeständigkeit:
ja
Material:
NBR/SBR
Typ:
Feinriefenmatte
Hersteller:
Cooper
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Riefenmatte, Profilmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,85*
  
Preis gilt ab 500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 122,22*
€ 145,44
pro m²
ab 2 m²
€ 120,33*
€ 143,19
pro m²
ab 5 m²
€ 116,24*
€ 138,33
pro m²
ab 10 m²
€ 112,32*
€ 133,66
pro m²
ab 500 m²
€ 96,85*
€ 115,25
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.