Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 175,00 x 3,55 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4267540
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4267540
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
O-Ring
NBR
dicht
Dichtring
O-Ring 175,00 x 3,55 NBR 70 DIN 3771
Weitere Informationen:
Innen Ø:
175,00 mm
Schnur Ø:
3,55 mm
Farbe:
schwarz
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3233*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,211*
€ 3,82109
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,131*
€ 3,72589
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,96*
€ 3,5224
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,133*
€ 2,53827
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6433*
€ 1,95553
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,3233*
€ 1,57473
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.