Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 72,40 x 1,78 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4233260
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     4233260
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
O-Ring
NBR
dicht
Dichtring
O-Ring 72,40 x 1,78 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
72,40 mm
Schnur Ø:
1,78 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
COG
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5842*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,0285
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,564*
€ 1,86116
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,478*
€ 1,75882
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,061*
€ 1,26259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7542*
€ 0,8975
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7442*
€ 0,8856
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5842*
€ 0,6952
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.