Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 16,00 x 1,78 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4231310
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     4231310
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
O-Ring
NBR
dicht
Dichtring
O-Ring 16,00 x 1,78 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
16,00 mm
Schnur Ø:
1,78 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
COG
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0689*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,2913*
€ 11,05665
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9381*
€ 1,11634
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1943*
€ 0,23122
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1013*
€ 0,12055
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0956*
€ 0,11376
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.