Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® 574 hochfest 2000ml Bag in Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-4181460
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     268413
EAN/GTIN:
     5010266336671
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel
Loctite Flächendichtung 574 hochfest Bag in Box 2000 ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Bag in Box
Gebindegröße:
2000 ml
Farbe:
orange
Produktbereich:
Anaerober Klebstoff
Anwendungsbereich:
für verwindungssteife Metallflansche
Typ:
Loctite 574
Temperatureinsatzbereich:
-55 °C bis +150 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis:
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Flächendichtung, Loctite Schraubensicherung, loctite schraubensicherung mittelfest, anaerobe kleber, anaerober kleber loctite, Loctite Flächendichten, Klebstoff, Henkel, Loctite, Flächendichten, 574, flüssig, anaerob
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 489,40*
€ 529,42*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 491,50*
€ 531,97*
Frei Haus
ab € 544,86*
€ 585,31*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 577,73*
€ 619,23*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 754,13*
€ 800,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,69*
€ 952,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 795,51*
€ 946,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,37*
€ 923,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 764,07*
€ 909,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,13*
€ 897,41
pro Stück
1 Stück enthält 2 Liter (ab € 377,065* pro Liter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023385
ab € 48,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.