Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastodem-Glasfasersteppmatte sk 7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-415990
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antidröhn-Platte
Antidröhnplatte
Antidröhnungsplatte
Antidröhungs-Platte
Plastodem-Glasfasersteppmatte mit ALU-Grobkornfolie kaschiert Glasfaser-ALG SK 1000 mm lang 1000 mm breit 7,0 mm dick einseitig selbstklebend Mineral-Kombisystem K52-7
Weitere Informationen:
Typ:
K52/7
Länge:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Dicke:
7,1 mm
Farbe:
silber
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Entdröhn-Platte, Entdröhnplatte, Entdröhnungs-Platte, Entdröhnungsplatte, Glasfasersteppmatte, Luftschalldämmung, Schall-Dämmschaumplatte, Schallschluckplatte, schallschluckplatte, Dämmstoff, Dämmung, Lärmschutz, Körperschalldämmung, Glasfaserstepmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,94*
€ 64,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,39*
€ 56,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.