Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NR-SBR-Breitriefe 1000x3mm sw


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-414600
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     325916000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Breitriefenmatte
Breitriefenmatte
Gummimatte
Riefenmatte
Gummi - Breitriefenmatte NR-SBR-Qualitaet schwarz 3,0 mm dick 1000 mm breit
Weitere Informationen:
Dicke:
3 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
1000 mm
Einlage:
ohne
Ölbeständigkeit:
nein
Material:
NR
Typ:
Breitriefenmatte
Hersteller:
Cooper
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Profilmatte, Breitriefe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,99*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 65,52*
€ 77,97
pro m²
ab 2 m²
€ 64,32*
€ 76,54
pro m²
ab 5 m²
€ 62,32*
€ 74,16
pro m²
ab 10 m²
€ 60,60*
€ 72,11
pro m²
ab 20 m²
€ 58,42*
€ 69,52
pro m²
ab 3000 m²
€ 49,99*
€ 59,49
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.