Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KlemmV.AluT10B 75x 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4140490
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     4140490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmverbinder mit Bohrung
Antrieb
Verbindung
Zahnriemen
Klemmverbinder Alu T10 B 75x 160 mm
Weitere Informationen:
Riemenbreite (b)/Riementyp:
50 T10
Breite:
75 mm
Länge:
160 mm
Höhe:
10 mm
M:
62 mm
a:
110 mm
Typ:
mit Bohrungen Skizze 3/4-3
Werkstoff:
Aluminium, RoHS-konform
Hersteller:
BRECO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Riemen verbinden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.