Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KlemmV.AluT10B 60x 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4140480
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     4140480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmverbinder mit Bohrung
Antrieb
Verbindung
Zahnriemen
Klemmverbinder Alu T10 B 60x 160 mm
Weitere Informationen:
Riemenbreite (b)/Riementyp:
32 T10
Breite:
60 mm
Länge:
160 mm
Höhe:
10 mm
M:
46 mm
a:
110 mm
Typ:
mit Bohrungen Skizze 3/4-2
Werkstoff:
Aluminium, RoHS-konform
Hersteller:
BRECO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Riemen verbinden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.