Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KlemmV.AluT10B 50x 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4140470
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     4140470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmverbinder mit Bohrung
Antrieb
Verbindung
Zahnriemen
Klemmverbinder Alu T10 B 50x 160 mm
Weitere Informationen:
Riemenbreite (b)/Riementyp:
25 T10
Breite:
50 mm
Länge:
160 mm
Höhe:
10 mm
M:
38 mm
a:
110 mm
Typ:
mit Bohrungen
Werkstoff:
Aluminium, RoHS-konform
Hersteller:
BRECO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Riemen verbinden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.