Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KlemmV.AluAT5B 75x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4140320
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     4140320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmverbinder mit Bohrung
Antrieb
Verbindung
Zahnriemen
Klemmverbinder Alu AT5 B 75x 120 mm
Weitere Informationen:
Riemenbreite (b)/Riementyp:
50 AT5
Breite:
75 mm
Länge:
120 mm
Höhe:
10 mm
M:
62 mm
a:
80 mm
Typ:
mit Bohrungen Skizze 1/2-3
Werkstoff:
Aluminium, RoHS-konform
Hersteller:
BRECO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Riemen verbinden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.