Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Schl o.E. ID4xAD6 L 50m NAT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-411090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     411090
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fluidtechnik
Polyamid
Schlauch
PA
PA Schlauch o.Einl. 4mm ID x 6mm AD weich naturfarben,
Weitere Informationen:
Innen Ø:
4 mm
Wandstärke:
1 mm
Außen Ø:
6 mm
Betriebsdruck:
27 bar/20 °C
Biegeradius:
25 mm
Anwendungsbereich:
Pneumatikschlauch
Material:
PA 11/12 w
Härte:
ca. 75 Rockwell
Rollenlänge:
50 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -40 °C bis ca. +90 °C
Farbe:
transparent
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,49*
€ 1,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,21*
€ 1,44
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,17*
€ 1,39
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,88*
€ 1,05
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,71*
€ 0,84
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.