Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NR-SBR-Feinriefenm. 1000x3mm-1 gr


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-409460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     409460
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Feinriefenmatte
Gummimatte
Standard
Riefenmatte
Gummi - Feinriefenmatte NR-SBR-Qualitaet grau 3,0 mm dick 1 Einlg. 1000 mm breit
Weitere Informationen:
Dicke:
3 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
1000 mm
Farbe:
grau
Einlage:
Gewebe
Ölbeständigkeit:
nein
Material:
NR/SBR
Typ:
Feinriefenmatte
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Profilmatte, Feinriefenmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,68*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 41,35*
€ 49,21
pro m²
ab 2 m²
€ 41,17*
€ 48,99
pro m²
ab 5 m²
€ 39,02*
€ 46,43
pro m²
ab 10 m²
€ 36,94*
€ 43,96
pro m²
ab 20 m²
€ 36,54*
€ 43,48
pro m²
ab 3000 m²
€ 30,68*
€ 36,51
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.