Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NR-SBR-Feinriefenm. 1000x3mm sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-409420
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     305447200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Feinriefenmatte
Feinriefenmatte
Gummimatte
Standard
Gummi - Feinriefenmatte NR-SBR-Qualitaet schwarz 3,0 mm dick 1000 mm breit
Weitere Informationen:
Dicke:
3 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
1000 mm
Farbe:
schwarz
Einlage:
ohne
Ölbeständigkeit:
nein
Material:
NR/SBR
Typ:
Feinriefenmatte
Hersteller:
Cooper
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Riefenmatte, Profilmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 393,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 m² (ab € 39,398* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 471,50*
€ 561,085
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 468,88*
€ 557,9672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 440,25*
€ 523,8975
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 425,62*
€ 506,4878
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 393,98*
€ 468,8362
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
447064
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.