Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roto Vari TV 12 x 17L 3,6 T40S,2t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4090240
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000015605
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Turcon® Roto Variseal®
dicht
Dichtring
Dichtung
Roto Variseal TV M100120 12 x 17 L 3,6 T40S 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
12,00 mm
Außen Ø:
17,00 mm
Nutbreite:
3,60 mm
HTN:
TVM100120-T40S
Bezeichnung:
Roto Variseal®
Typ:
TV
Material:
T40S
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,7075*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 12,3083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 496,24*
€ 590,5256
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 409,40*
€ 487,186
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 383,3825*
€ 456,22518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 356,1025*
€ 423,76198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 324,1475*
€ 385,73553
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 321,8075*
€ 382,95093
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 307,7075*
€ 366,17193
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.