Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G Lydr.TRT 10 x 14,9 L 2,2 T46N,2t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4085610
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000023780
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glyd Ring®
dicht
Dichtring
Dichtung
Glyd-RingT-Satz RT0000100 10 x 14,9 L 2,2 WKst.T46N 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
10,00 mm
Außen Ø:
14,90 mm
Nutbreite:
2,20 mm
HTN:
RT0000100-T46N
Bezeichnung:
Glyd Ring®T-Satz
Typ:
RT
Material:
T46N
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,1775*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Sätze (ab € 3,1271* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,65*
€ 172,1335
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,755*
€ 147,26845
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 106,1325*
€ 126,29768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 103,5525*
€ 123,22748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,165*
€ 113,24635
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 90,4075*
€ 107,58493
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,1775*
€ 93,03123
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.