Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQSealPQ 29 x 40 L 4,2 T46N,3t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4083570
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000023145
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AQ-Seal®
dicht
Dichtring
Dichtung
AQ-Seal PQ 1400400 29 x 40 L 4,2 Wkst. T46N 3-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
29,00 mm
Außen Ø:
40,00 mm
Nutbreite:
4,20 mm
Werkstoff:
T46N
HTN:
PQ1400400-T46N
Typ:
AQ Seal® Satz PQ
Material:
T46N
Teile:
3-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikdichtung, Turcon, Kolbendichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,453*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Sätze (ab € 9,6453* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 177,22*
€ 210,8918
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,67*
€ 204,2873
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 158,61*
€ 188,7459
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 145,134*
€ 172,70946
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,661*
€ 142,39659
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 109,113*
€ 129,84447
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,453*
€ 114,77907
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.