Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glydr.TPT 24,5 x 32 L 3,2 T46N,2t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4081540
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000023632
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glyd Ring®
dicht
Dichtring
Dichtung
Glyd-RingT PT 0100320 24,5 x 32 L 3,2 Wkst. T46N 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
24,50 mm
Außen Ø:
32,00 mm
Nutbreite:
3,20 mm
HTN:
PT0100320-T46N
Typ:
PT
Material:
T46N
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,083*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Sätze (ab € 4,5083* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,47*
€ 121,9393
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,18*
€ 119,2142
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 89,032*
€ 105,94808
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 75,872*
€ 90,28768
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,893*
€ 74,84267
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 60,703*
€ 72,23657
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 52,013*
€ 61,89547
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,083*
€ 53,64877
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.