Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glydr.TPT 22,5 x 30 L 3,2 T46N,2t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4081490
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000023631
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glyd Ring®
dicht
Dichtring
Dichtung
Glyd-RingT PT 0100300 22,5 x 30 L 3,2 Wkst. T46N 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
22,50 mm
Außen Ø:
30,00 mm
Nutbreite:
3,20 mm
HTN:
PT0100300-T46N
Typ:
PT
Material:
T46N
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Sätze (ab € 4,291* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,44*
€ 114,7636
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,89*
€ 111,7291
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 83,64*
€ 99,5316
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,126*
€ 85,82994
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,168*
€ 70,40992
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,308*
€ 67,00652
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 48,52*
€ 57,7388
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,91*
€ 51,0629
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.