Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RotoGlyd-Sz TG3 200 x 215,5L 6,3 T40N,2t


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4080890
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000024036
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Turcon® Roto Glyd Ring®
dicht
Dichtring
Dichtung
Roto Glyd-Ring-Satz TG 3 302000 200 x 215,5 L 6,3 T40N 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
200,00 mm
Außen Ø:
215,50 mm
Nutbreite:
6,30 mm
HTN:
TG3302000-T40N
Bezeichnung:
Roto Glyd®-Satz
Typ:
TG3 innendichtend
Material:
T40N
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,809*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 207,48*
€ 246,9012
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 206,06*
€ 245,2114
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 193,74*
€ 230,5506
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 150,929*
€ 179,60551
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 146,1704*
€ 173,94278
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 126,854*
€ 150,95626
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 110,299*
€ 131,25581
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 97,809*
€ 116,39271
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.