Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RotoGlyd-Sz TG3 100 x 111L 4,2 T40N,2t


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4080170
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000024007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Turcon® Roto Glyd Ring®
dicht
Dichtring
Dichtung
Roto Glyd-Ring-Satz TG 3 201000 100 x 111 L 4,2 T40N 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
100,00 mm
Außen Ø:
111,00 mm
Nutbreite:
4,20 mm
HTN:
TG3201000-T40N
Bezeichnung:
Roto Glyd®-Satz
Typ:
TG3 innendichtend
Material:
T40N
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,4909*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 55,11*
€ 65,5809
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 54,19*
€ 64,4861
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 52,11*
€ 62,0109
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 41,246*
€ 49,08274
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 38,906*
€ 46,29814
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 37,556*
€ 44,69164
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 32,9094*
€ 39,16219
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 28,4909*
€ 33,90417
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 24,4909*
€ 29,14417
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.