Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RotoGlyd-Sz TG3 80 x 91L 4,2 T40N,2t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4078960
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000003950
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Turcon® Roto Glyd Ring®
dicht
Dichtring
Dichtung
Roto Glyd-Ring-Satz TG 3 200800 80 x 91 L 4,2 T40N 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
80,00 mm
Außen Ø:
91,00 mm
Nutbreite:
4,20 mm
HTN:
TG3200800-T40N
Bezeichnung:
Roto Glyd®-Satz
Typ:
TG3 innendichtend
Material:
T40N
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,809*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Sätze (ab € 20,7618* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 211,95*
€ 252,2205
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 167,625*
€ 199,47375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 160,334*
€ 190,79746
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,406*
€ 161,13314
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 117,299*
€ 139,58581
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,809*
€ 123,53271
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.