Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RotoGlyd-Sz TG3 36 x 43,5L 3,2 T40N,2t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4078590
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000073943
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Turcon® Roto Glyd Ring®
dicht
Dichtring
Dichtung
Roto Glyd-Ring-Satz TG 3 100360 36 x 43,5 L 3,2 T40N 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
36,00 mm
Außen Ø:
43,50 mm
Nutbreite:
3,20 mm
HTN:
TG3100360-T40N
Bezeichnung:
Roto Glyd®-Satz
Typ:
TG3 innendichtend
Material:
T40N
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,612*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Sätze (ab € 11,1612* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,34*
€ 249,1146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 206,58*
€ 245,8302
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 194,052*
€ 230,92188
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 166,084*
€ 197,63996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 142,692*
€ 169,80348
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 126,242*
€ 150,22798
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,612*
€ 132,81828
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.