Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RotoGlyd-Sz TG3 25 x 32,5L 3,2 T40N,2t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4078430
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000007788
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Turcon® Roto Glyd Ring®
dicht
Dichtring
Dichtung
Roto Glyd-Ring-Satz TG 3 100250 25 x 32,5 L 3,2 T40N 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
25,00 mm
Außen Ø:
32,50 mm
Nutbreite:
3,20 mm
HTN:
TG3100250-T40N
Bezeichnung:
Roto Glyd®-Satz
Typ:
TG3 innendichtend
Material:
T40N
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,418*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Sätze (ab € 5,5418* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,39*
€ 126,6041
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,00*
€ 123,76
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 97,518*
€ 116,04642
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,286*
€ 99,11034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,617*
€ 85,22423
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 65,238*
€ 77,63322
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,418*
€ 65,94742
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.