Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RotoGlyd-Sz TG3 12 x 16,9L 2,2 T10N,2t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4078290
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000003942
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Turcon® Roto Glyd Ring®
dicht
Dichtring
Dichtung
Roto Glyd-Ring-Satz TG 3 000120 12 x 16,9 L 2,2 T10N 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
12,00 mm
Außen Ø:
16,90 mm
Nutbreite:
2,20 mm
HTN:
TG3000120-T10N
Bezeichnung:
Roto Glyd®-Satz
Typ:
TG3 innendichtend
Teile:
2-teilig
Dichtring Werkstoff:
Turcon® T10
O-Ring Werkstoff:
NBR 70 Shore A
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,5075*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Sätze (ab € 3,1403* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,43*
€ 168,3017
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,935*
€ 151,05265
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 109,495*
€ 130,29905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,865*
€ 124,78935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,035*
€ 113,09165
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 90,1875*
€ 107,32313
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,5075*
€ 93,42393
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.