Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RotoGlyd-Sz TG3 10 x 14,9L 2,2 T10N,2t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4078270
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000023964
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Turcon® Roto Glyd Ring®
dicht
Dichtring
Dichtung
Roto Glyd-Ring-Satz TG 3 000100 10 x 14,9 L 2,2 T10N 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
10,00 mm
Außen Ø:
14,90 mm
Nutbreite:
2,20 mm
HTN:
TG3000100-T10N
Bezeichnung:
Roto Glyd®-Satz
Typ:
TG3 innendichtend
Teile:
2-teilig
Dichtring Werkstoff:
Turcon® T10
O-Ring Werkstoff:
NBR 70 Shore A
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,23*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Sätze (ab € 3,1292* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,78*
€ 166,3382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,025*
€ 149,96975
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 108,9225*
€ 129,61778
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,3725*
€ 124,20328
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,4825*
€ 112,43418
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 89,95*
€ 107,0405
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,23*
€ 93,0937
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.