Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glydr.TPT 15,1 x 20 L 2,2 T46N,2t


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4077920
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000023612
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glyd Ring®
dicht
Dichtring
Dichtung
Glyd-RingT PT 0000200 15,1 x 20 L 2,2 Wkst. T46N 2-teilig
Weitere Informationen:
Innen Ø:
15,10 mm
Außen Ø:
20,00 mm
Nutbreite:
2,20 mm
HTN:
PT0000200-T46N
Typ:
PT
Material:
T46N
Teile:
2-teilig
Hersteller:
Trelleborg
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,815*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Sätze (ab € 2,7126* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,99*
€ 184,4381
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,59*
€ 158,9721
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 110,1425*
€ 131,06958
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,5925*
€ 129,22508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,24*
€ 110,9556
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 78,275*
€ 93,14725
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,815*
€ 80,69985
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.