Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex® 221 stahlgrau 600ml Beutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-4040870
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     15776
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Karosseriedichtmasse
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
PU-Dichtstoff
Polyurethan-Dichtst. Sikaflex 221 stahlgrau Beutel a 600 ml haftstarker Dichtstoff Sika-Nr. 15776
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Beutel
Gebindegröße:
600 ml
Farbe:
stahlgrau
Produktbereich:
Dichtstoff
Typ:
Sikaflex 221
Temperatureinsatzbereich:
-40 °C bis +90 °C
Hersteller:
Sika
Marke:
Sikaflex
Gefahrenhinweis:
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen. | H373 Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis:
P260 Staub Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P284 Bei unzureichender BelüftungAtemschutz tragen. | P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P342+P311 Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/… anrufen | P501 Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan-Dichtstoff, sikaflex karosseriedichtmasse, karosseriedichtmasse, Sika Dichtstoffe, Dichtstoff, Klebestoff, Sikaflex, 221, Polyurethan
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 15,74*
€ 19,71*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 20,73*
€ 29,95*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Innotech
10157794
ab € 26,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.