Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 23,47 x 2,95 NBR 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4001900
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4001900
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
O-Ring
NBR
dicht
Dichtring
O-Ring 23,47 x 2,95 NBR 90
Weitere Informationen:
Innen Ø:
23,47 mm
Schnur Ø:
2,95 mm
Farbe:
schwarz
Material:
NBR
Härte:
90 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0916*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,5629*
€ 11,37985
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9682*
€ 1,15216
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3945*
€ 0,46946
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2043*
€ 0,24312
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1337*
€ 0,1591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1261*
€ 0,15006
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1189*
€ 0,14149
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0916*
€ 0,109
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.