Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sy_ZR75T5x630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-220240
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     220240
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Synchroflex-Zahnriemen T5
Antrieb
Riemen
Technik
Synchroflex- Zahnriemen 75 T5 x 630
Weitere Informationen:
Länge:
630 mm
Breite:
75 mm
Teilung:
T5
Hersteller:
Continental
Bezeichnung:
Synchroflex-Zahnriemen
DIN:
7721
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zahn, Zahnriemen, Synchroflex, Polyurethan, PU-Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,22*
€ 119,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.