Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle B-PPN 200 G FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-198830
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-PPN 200G FA
EAN/GTIN:
     4047526120863
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle ø200 x 50
bockrolle
bockrolle blickle
Stahlblech Bockrolle mit Fadenschutz B-PPN 200 G FA
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
B-PPN 200G-FA
Rad Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
400 KGM
Gesamthöhe:
235 mm
Plattengröße:
140 x 110 mm
Schraublochentfernung:
105 x 75 - 80 mm
Lagerart:
Gleitlager
Produkttyp:
Rolle
Material Rad:
Kunststoff
Material Radkörper:
Kunststoff
Radkörperfarbe:
naturweiß
Belagshärte:
60° Shore D
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis 60 °C
Rollwiederstand:
sehr gut
Fahrgeräusch:
befriedigend
Bodenschonung:
befriedigend
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bockrollen, Rad, Rolle, Bock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 59,83*
€ 94,79*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,39*
€ 96,14*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,54*
€ 112,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,56*
€ 107,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.