Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoplan 750 GREENLINE 1000x1000x10,0mm


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-195630
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     195630
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsplatte
Isoplan 750 GREENLINE Platte mineralische Faser weiss mit gruenem Wabenaufdruck 1000 mm x 1000 mm 10,0 mm dick
Weitere Informationen:
Dicke:
10 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
1000 mm
VPE:
10 MTK
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: isoplan® 750 Platte, Isoplan, Isoliermatte, Hitzeschutzmatte, Hitzedichtung, Isoplan 750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 60,71*
  
Preis gilt ab 5 m²
Mindestbestellmenge: 5 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.