Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoplan 750 GREENLINE 1000x1000x3,0mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-195580
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     195580
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsplatte
Isoplan 750 GREENLINE Platte mineralische Faser weiss mit gruenem Wabenaufdruck 1000 mm x 1000 mm 3,0 mm dick
Weitere Informationen:
Dicke:
3 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
1000 mm
VPE:
33 MTK
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: isoplan® 750 Platte, Isoplan, Isoliermatte, Hitzeschutzmatte, Hitzedichtung, Isoplan 750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 242,27006*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 17 m² (ab € 14,25118* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 293,59*
€ 349,3721
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 293,18013*
€ 348,88435
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 292,05014*
€ 347,53967
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 278,46*
€ 331,3674
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 242,27006*
€ 288,30137
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.