Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoplan 750 GREENLINE 1000x1000x1,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-195560
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     195560
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolationsplatte
Isoplan 750 GREENLINE Platte mineralische Faser weiss mit gruenem Wabenaufdruck 1000 mm x 1000 mm 1,5 mm dick
Weitere Informationen:
Dicke:
1,5 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
1000 mm
VPE:
65 MTK
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: isoplan® 750 Platte, Isoplan, Isoliermatte, Hitzeschutzmatte, Hitzedichtung, Isoplan 750
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 300,86001*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 33 m² (ab € 9,11697* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 366,75012*
€ 436,43264
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 366,00003*
€ 435,54004
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 349,90032*
€ 416,38138
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 325,10016*
€ 386,86919
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 300,86001*
€ 358,02341
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.