Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NR-SBR-Isoliermatte 1000x4,5mm gr


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-194730
Hersteller:
     Cooper
Herst.-Nr.:
     305459300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isoliermatte für Schalträume
Schaltraummatte
Schaltraummatten
isoliermatte für schalträume
Gummi - Isoliermatte NR-SBR-Qualitaet gerieft grau 4,5 mm dick 1000 mm breit VDE 0303 50000 V
Weitere Informationen:
Dicke:
4,5 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
1000 mm
Farbe:
grau
Oberseite:
gerieft
Typ:
Isoliermatte
Hersteller:
Cooper
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Isoliermatte, Isoliermatte, Gummimatte, Profilmatte, Isolier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,58*
  
Preis gilt ab 500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 107,34*
€ 127,73
pro m²
ab 2 m²
€ 106,36*
€ 126,57
pro m²
ab 5 m²
€ 99,21*
€ 118,06
pro m²
ab 10 m²
€ 94,05*
€ 111,92
pro m²
ab 500 m²
€ 83,58*
€ 99,46
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.