Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NR-SBR-Klotzmatte 1000x8mm-1 sw


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-194680
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3027000080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Klotzmatte
Klotzmatte
Gummimatte
Profilmatte
Gummi - Klotzmatte NR-SBR-Qualitaet schwarz 8,0 mm dick 1 Einlg. 1000 mm breit
Weitere Informationen:
Dicke:
8 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
1000 mm
Farbe:
schwarz
Einlage:
Gewebe
Ölbeständigkeit:
nein
Material:
NR/SBR
Typ:
Klotzmatte
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Klotz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,15*
  
Preis gilt ab 500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 116,66*
€ 138,83
pro m²
ab 2 m²
€ 114,65*
€ 136,43
pro m²
ab 5 m²
€ 110,04*
€ 130,95
pro m²
ab 10 m²
€ 105,53*
€ 125,58
pro m²
ab 500 m²
€ 92,15*
€ 109,66
pro m²
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
447064
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.