Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBR-Leistenmatte 1200x6mm sw


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-194620
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     194620
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Leistenmatte
Leistenmatte
Gummimatte
Profilmatte
Gummi - Leistenmatte SBR-Qualitaet schwarz 6,0 mm dick 1200 mm breit
Weitere Informationen:
Dicke:
6 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
1200 mm
Farbe:
schwarz
Einlage:
ohne
Typ:
Leistenmatte
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,99*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 39,69*
€ 47,23
pro m²
ab 2 m²
€ 38,95*
€ 46,35
pro m²
ab 5 m²
€ 36,88*
€ 43,89
pro m²
ab 10 m²
€ 35,73*
€ 42,52
pro m²
ab 20 m²
€ 34,65*
€ 41,23
pro m²
ab 3000 m²
€ 28,99*
€ 34,50
pro m²
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
444650
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.