Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schl o.E. NW25x3mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-191130
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     191130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
universalschlauch
PVC Schlauch o.Einl. NW 25mm x 3mm glasklar
Weitere Informationen:
Innen Ø:
25 mm
Wandstärke:
3 mm
Außen Ø:
31 mm
Rollenlänge:
50 MTR
Biegeradius:
180 mm
Anwendungsbereich:
Vielzweckschlauch
Material:
PVC
Temperatureinsatzbereich:
bis ca. +60 °C
Farbe:
transparent
Hersteller:
REHAU
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, Polyvinylchlorid, Schlauch, PVC Schlauch, glasklar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,29*
€ 6,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,69*
€ 5,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,57*
€ 5,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,71*
€ 3,22
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,80*
€ 2,14
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.